スラックス(ツータック) 31371

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63204926 品番 31371
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

静電気防止と環境負荷低減に基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
ゆったり動きやすいツータックパンツ。

種別スラックス ライトグリーン エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35(サマーツイル) 股下(cm)79 ウエスト(cm)140 機能静電気防止 色番890 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)金属 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする