クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIRSENSOR-1 ベスト 26878(ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63205066
品番
26878
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
撥水加工を施した機能満載のベスト。
ファン装着で、熱中症予防にも効果を発揮。
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
セット内容
服のみ
色番
10
色
ブルー
サイズ
S
材質
ポリエステル100%(タフタ)
材質(ファスナー)
樹脂
材質(ボタン)
樹脂
着丈(cm)
64
肩幅(cm)
43
胸囲(cm)
114
注意
※ウェアのみです。