AIRSENSOR-1 ベスト 26878(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63205075 品番 26878
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

撥水加工を施した機能満載のベスト。
ファン装着で、熱中症予防にも効果を発揮。

混率(%)ポリエステル100(タフタ) セット内容服のみ 色番10 ブルー サイズM 材質ポリエステル100%(タフタ) 材質(ファスナー)樹脂 材質(ボタン)樹脂 着丈(cm)66 肩幅(cm)45 胸囲(cm)118
注意
※ウェアのみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする