クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIRSENSOR-1 ベスト 26878(ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
ネイビー
注文コード
63205145
品番
26878
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
撥水加工を施した機能満載のベスト。
ファン装着で、熱中症予防にも効果を発揮。
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
セット内容
服のみ
色番
11
色
ネイビー
サイズ
M
材質
ポリエステル100%(タフタ)
材質(ファスナー)
樹脂
材質(ボタン)
樹脂
着丈(cm)
66
肩幅(cm)
45
胸囲(cm)
118
注意
※ウェアのみです。