クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIRSENSOR-1 ベスト 26879
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63205294
品番
26879
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
軽量素材の薄くて軽いベスト。
破れにくいリップストップ生地に撥水加工も採用。
熱中症予防に効果的な夏の必須アイテム。
混率(%)
ポリエステル100(リップストップ)
セット内容
服のみ
色番
40
色
シルバー
サイズ
L
材質
ポリエステル100%(リップストップ)
材質(ファスナー)
金属
着丈(cm)
68
肩幅(cm)
47
胸囲(cm)
122