クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIRSENSOR-1 ベスト 26879
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
色
ブラック
注文コード
63205373
品番
26879
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
軽量素材の薄くて軽いベスト。
破れにくいリップストップ生地に撥水加工も採用。
熱中症予防に効果的な夏の必須アイテム。
混率(%)
ポリエステル100(リップストップ)
セット内容
服のみ
色番
49
色
ブラック
サイズ
LL
材質
ポリエステル100%(リップストップ)
材質(ファスナー)
金属
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
49
胸囲(cm)
126