AIRSENSOR-1 ベスト 26879

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63205617 品番 26879
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量素材の薄くて軽いベスト。
破れにくいリップストップ生地に撥水加工も採用。
熱中症予防に効果的な夏の必須アイテム。

混率(%)ポリエステル100(リップストップ) セット内容服のみ 色番490 迷彩ブラック サイズ5L 材質ポリエステル100%(リップストップ) 材質(ファスナー)金属 着丈(cm)74 肩幅(cm)61 胸囲(cm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする