クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIRSENSOR-1 AIRベスト迷彩 26862
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63205705
品番
26862
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
室内・外問わずウェア内を涼しく快適にファッション性もアップする迷彩柄シリーズ。
セット内容
服のみ
材質
ポリエステル100%
色
ブラック迷彩
サイズ
LL
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
70
色番
490
材質(ファスナー)
金属