D.GROW アノラックパーカー DG415

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63205775 品番 DG415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
スミクロ サイズLL 胸囲(cm)125 混率(%)綿100(ツイル) 着丈(cm)77 裄丈(cm)89 色番48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63205949
2024-02-28
用途:
山行や藪漕ぎに

綿100で裏地もなく、防寒には向かないし雨にも弱いですが、
洗いやすくてなんだかんだ使いやすかったですね。
ポケットがチャック付きとはいえ一層しかなく、上フタがマジックテープ止めで邪魔くさいことがあるのがちょっと不満かな?

対象商品:
63205854
2022-02-19
用途:
街着
その他業種

サイズが小さい、ユニクロサイズより1サイズ小さい。綿100を信じるとすれば、2サイズ上でもいいかも。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする