D.GROW 冷感デニムパンツ DG115

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63205976 品番DG115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
インディゴ サイズ79 混率(%)綿70/ポリエステル29/ポリウレタン1 股下(cm)80 ウエスト(cm)79 機能冷感 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする