※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
BKFレジバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63206458
品番
BKF-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
クリーム色のナチュラルなデザインでレジ袋です。他のレジ袋より横マチが広く作られているので大きなものも入れやすく、使い勝手の良い袋です。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
300
サイズ
L
高さ(mm)
450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×450×230
マチ(mm)
230