※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
カフェオレレジバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63206485
品番
CAF-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
優しい色味のレジ袋です。SSから縦長サイズまであるので、小さな雑貨からフランスパンや一輪ブーケなど細長いものまで幅広いサイズの商品に対応します。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
200
サイズ
縦長
高さ(mm)
680
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×680×140
マチ(mm)
140