※イメージ

AP-S アップルレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63206510 AP-S アップルレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63206510 AP-S アップルレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63206510

アップルレジバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 63206510 品番 AP-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

昔懐かしいような印象の、ぞうとリンゴをあしらったキュートなレジバッグです。お子様に人気のパン屋さんや洋菓子店さんにおすすめしたい商品です。

仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(ハード) 幅(mm)180 サイズS 高さ(mm)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×350×100 マチ(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63206510
2026-02-05
用途:
りんご飴のお持ち帰り用に。
キッチンさとみん 様 (飲食業)

りんご飴アップルパイ りんご入りチーズケーキ等
りんごの袋に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする