※イメージ

AP-M アップルレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63206528 AP-M アップルレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63206528 AP-M アップルレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63206528

アップルレジバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 63206528 品番 AP-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

昔懐かしいような印象の、ぞうとリンゴをあしらったキュートなレジバッグです。お子様に人気のパン屋さんや洋菓子店さんにおすすめしたい商品です。

仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(ハード) 幅(mm)240 サイズM 高さ(mm)450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×450×140 マチ(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63206510
2026-02-05
用途:
りんご飴のお持ち帰り用に。
キッチンさとみん 様 (飲食業)

りんご飴アップルパイ りんご入りチーズケーキ等
りんごの袋に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする