商品画像1

DR-22 貫通エクステンション エンジニア 63206868 DR-22 貫通エクステンション エンジニア 63206868 DR-22 貫通エクステンション エンジニア 63206868 DR-22 貫通エクステンション エンジニア 63206868 DR-22 貫通エクステンション エンジニア 63206868 DR-22 貫通エクステンション エンジニア 63206868

貫通エクステンション

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63206868 品番 DR-22
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
電動インパクト18Vに対応。
スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。

用途
対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。
貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。
狭く奥まった場所での作業に。
材質高炭素鋼 全長(mm)100 質量(g)40 アズワン品番64-8882-65 直径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直接、本体を叩かないでください。
※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。
※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。

商品説明動画

貫通エクステンション DR-22・23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63206877
2021-09-13
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

長年仕事で工具を使うと種類や使い勝手などでいつの間にか似たような工具が増えてしまうもので、ドライバーも例外でな無くプラスやマイナスは勿論の事、長さの長短、貫通などで工具箱の中に幾つもあります。
そこでビット交換可能な貫通ドライバーを購入し、その延長バーを今回モノタロウさんで購入。
通常の延長ビットとは違い貫通可なのでドッシリして重量感があり、もちろんプラスやマイナスビットを使って叩き込めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする