※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋
HEADS(ヘッズ)の ポリエチレン製手持ち袋
スキップキッズPEバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63206887
品番
SPK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ペットグッズはもちろんのこと、子供服やファンシー雑貨などお子様に人気の商品を入れるのにぴったりのアイテムです。
仕様
片面デザイン、マチ形状:底マチ
材質
ポリエチレン(ハード)
厚さ(mm)
0.03
サイズ
M
入数(枚)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×365×60