※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋
HEADS(ヘッズ)の ポリエチレン製手持ち袋
スキップキッズPEバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63206905
品番
SPK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ペットグッズはもちろんのこと、子供服やファンシー雑貨などお子様に人気の商品を入れるのにぴったりのアイテムです。
仕様
片面デザイン、マチ形状:底マチ
材質
ポリエチレン(ハード)
厚さ(mm)
0.035
サイズ
L
入数(枚)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×450×60