※イメージ

GLB-OSB2 グラットンベアPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207255 GLB-OSB2 グラットンベアPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207255 GLB-OSB2 グラットンベアPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207255 GLB-OSB2 グラットンベアPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207255 GLB-OSB2 グラットンベアPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207255 GLB-OSB2 グラットンベアPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207255

グラットンベアPPスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード63207255 品番GLB-OSB2
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥999799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

誰でも手早く簡単にラッピングが作れる便利でかわいいPP製ギフトバッグです。
袋端を1回折ると四角い屋根、袋上部の星印にあわせて折ると三角屋根がかわいく仕上がります。屋根の模様に合わせるとジャバラ折りもキレイに仕上がるのでラッピング初心者でも安心!繁忙期やたくさん用意したい時にも簡単に手早くギフトラッピングが完成します。
底マチタイプで自立するので店頭にも並べやすく、サイズ違いで並べて使うのもオススメ。人気のグラットンベアのかわいいデザインとお配り用のプチギフトにも活躍しそうなサイズ感もポイントです。

仕様両面異デザイン 材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明] 幅(mm)160 サイズM 高さ(mm)210 奥行(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする