※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
シェリーデイジーPPスタンドバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
63207404
品番
DSY-OSB3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピンクのデイジーの花柄が上品で可愛い、シール付きスタンドバッグです。ホワイトデーや春のギフトにもぴったり。同デザインのスイーツパック(ガス袋)と一緒にお使いいただくのもオススメです。
仕様
片面デザイン シール付(W45×H90mm) サイドシール
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
幅(mm)
140(90)
色
ホワイト/S
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50