※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
ドットPPスタンドバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
63207438
品番
LDT-OSB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
人気のドットデザインの底マチ付きスタンドバッグです。店頭で飾って販売する商品のパッケージとしても大活躍!透明度のあるバッグなので、焼菓子や雑貨のセットアップにピッタリ!
仕様
両面異デザイン
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
幅(mm)
160
色
ブルー
高さ(mm)
210
奥行(mm)
70