※イメージ

ナチュラルバスケットスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 63207456 品番 NBA-OSBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テイクアウトからディスプレイまで。店頭でパッと目を惹くデザインと思わず手に取りたくなる持ち手がポイント!このまま持ち帰ることができるので、手間とコストを削減できます。本物のバスケットに入ったように見えるので、ふつうの苗ポットがちょっとしたギフトに。お花の高さに合わせてサイズをお選びください。

仕様両面異デザイン 材質OPP[透明] 幅(mm)300(150) サイズS 高さ(mm)270 奥行(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする