※イメージ

シンプルクリスマスレッド不織布バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 63207499 品番 XR-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

フェルトのモチーフがかわいい人気の不織布リボン付きギフトバッグです。

仕様片面デザイン フェルト サテンリボン付 材質不織布 80g/m2 幅(mm)410 シンプルクリスマスレッド サイズL 高さ(mm)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする