※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
シンプルクリスマスレッド不織布バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
63207508
品番
XR-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
フェルトのモチーフがかわいい人気の不織布リボン付きギフトバッグです。
仕様
片面デザイン フェルト・サテンリボン付
材質
不織布 80g/m
2
幅(mm)
310
色
シンプルクリスマスレッド
サイズ
M
高さ(mm)
530