※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
シンプルクリスマスレッド不織布バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
63207517
品番
XR-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フェルトのモチーフがかわいい人気の不織布リボン付きギフトバッグです。
仕様
片面デザイン フェルト サテンリボン付
材質
不織布 80g/m
2
幅(mm)
230
色
シンプルクリスマスレッド
サイズ
S
高さ(mm)
350