曜日別特売
XNW-DE3 クリスマスナチュラルリースデコレーションボックス HEADS(ヘッズ) 63207560

※イメージ

XNW-DE3 クリスマスナチュラルリースデコレーションボックス HEADS(ヘッズ) 63207560
XNW-DE3 クリスマスナチュラルリースデコレーションボックス HEADS(ヘッズ) 63207560
XNW-DE3 クリスマスナチュラルリースデコレーションボックス HEADS(ヘッズ) 63207560
XNW-DE3 クリスマスナチュラルリースデコレーションボックス HEADS(ヘッズ) 63207560

クリスマスナチュラルリースデコレーションボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1パック(20枚)注文コード63207560品番XNW-DE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3号サイズのケーキにぴったりなデコレーションケーキボックスです。サイドに窓があるので、お渡しの際に中身を確認することができます。クリスマスリースのデザインでショーケース内のクリスマス感をより盛り上げます。

仕様両面異デザイン、天面保冷剤ポケット付、食品対応材質紙、PP(透明)レッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする