※イメージ

デザートカップ

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード63207718 品番M-CUC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

様々な形状のデザートカップです。カップスイーツをお店のショーケースに並べてみませんか? カップにぴったり合うフタもご用意しております。

材質PP[半透明] 容量(mL)約130 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75(65)×40 対応食品 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 入数(個)100
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63207727
2024-07-05
用途:
レアチーズケーキカップとして販売
palapaLa pOna 様 (製造業)

しっかりした素材と透明感がスイーツを高級そうに見せてくれます。
購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする