※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の ラップ・消耗品・食品包材
HEADS(ヘッズ)の 紙皿・ドリンク関連商品
HEADS(ヘッズ)の 紙コップ
デザートカップフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
63207797
品番
M-LID7
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
669
バスケットに入れる
デザートカップにお使いいただけるフタです。中身の乾燥や、テイクアウト時のくずれを防ぎます。
材質
PET[透明]
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
57×5
対応
食品
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10
入数(個)
100
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。