50W×5m LED投光器 グリーンクロス 63209915 50W×5m LED投光器 グリーンクロス 63209915 50W×5m LED投光器 グリーンクロス 63209915 50W×5m LED投光器 グリーンクロス 63209915 50W×5m LED投光器 グリーンクロス 63209915

LED投光器

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63209915 品番 50W×5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。

用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。 仕様バイス部サイズ(mm):300 全長(mm)350 直径(Φmm)200 消費電力(W)50 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 発光色昼白色 保護等級IP65 有効幅(mm)100 使用場所屋外型 電球の種類LED50W
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用前に必ず、化粧箱背面に記載されている『使用上の注意』に目を通してください。球寿命表示は設計寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。LEDにはバラツキがあるため同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
機械のメンテナンス
渡辺資材販売有限会社 様

冬期は暗くなる時間が早く,明るくて作業性能が良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする