500W×10m リフレクター投光器 2芯3芯兼用 グリーンクロス 63209967 500W×10m リフレクター投光器 2芯3芯兼用 グリーンクロス 63209967 500W×10m リフレクター投光器 2芯3芯兼用 グリーンクロス 63209967

リフレクター投光器 2芯3芯兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63209967 品番 500W×10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

工事現場、イベント会場、アウトドアなど、幅広い場所で活躍するリフレクター投光器です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。反射板(リフレクター)を搭載しており、光を集めて明るく広い範囲を照らすことができるので、夜間の作業や広い場所の照明に最適です。衝撃や雨水に強い構造で、屋外での使用にも安心です。過酷な環境でも長持ちします。持ち運びや設置がしやすい、比較的軽量かつコンパクトな設計となっています。

用途夜間の作業現場、イベント会場、釣りやキャンプをはじめとしたアウトドア、防犯対策、ガーデニング、車の整備に。 仕様●バイス部サイズ(mm):300●光源(W):500 全長(mm)350 直径(Φmm)200 消費電力(W)500 定格電圧(V)110 コード長さ(m)10 発光色電球色 芯数2芯3芯兼用 有効幅(mm)100 使用場所屋外型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用前に必ず、化粧箱背面に記載されている『使用上の注意』に目を通してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする