製品画像1
山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
補償導線(K熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
63210037
品番
YM-VX-15A
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥15,059
販売価格(税別)
¥
13,690
バスケットに入れる
補償導線
用途
ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したK熱電対用の一般用補償導線です。
仕様
●内側遮蔽:ズズメッキ銅●対数:1P●心線構成:7本ヨリ/0.3●標準仕上がり:5.0x3.6●熱電対種類:K熱電対用●被覆材質:PVC●被覆色:青
種別
補償導線