設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ 170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます 最大25個の試験管を同時に加熱できます 対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm 最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵 加熱防止機能 警告とエラーメッセージ 作業を安全に行うための安全シールド付き 注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。