※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)80 バッファストローク(mm)10 注文コード63211945 品番ZP3M-T80RFSJB10
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はパッド径・バッファストロークなど72種類から選べます 他の種類を見る

・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。
・水平保持力231N(パッド径Φ80)
・高温ワークに対応(200℃)
・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制

RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)80 バッファストローク(mm)10 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状ボウル形 メッシュフィルタなし 真空取出方向
関連資料:カタログ(3.71MB)
注意
※バッファ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする