曜日別特売
G25-L430-14D-E 防振バー D/G-L タンガロイ 63212679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G25-L430-14D-E 防振バー D/G-L タンガロイ 63212679
G25-L430-14D-E 防振バー D/G-L タンガロイ 63212679

防振バー D/G-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)430注文コード63212679品番G25-L430-14D-E
参考基準価格(税別)¥2,183,000販売価格(税込)¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000
仕様●クーラント供給プロパティ:True●クーラント圧:4●最大突出し量(mm):330●最小突出し量(mm):280●本体マテリアルコード:H全長(mm)430ねじサイズクーラント入口:G1/8RoHS指令(10物質対応)対応接続径(Φmm)ワーク側:25、機械側:25
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする