※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
防振バー D/G-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
480
注文コード
63212688
品番
G32-L480-12D-E
参考基準価格(税別)
¥1,827,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●クーラント圧:5●最大突出し量(mm):352●最小突出し量(mm):288●本体マテリアルコード:H
全長(mm)
480
ねじサイズ
クーラント入口:G1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
ワーク側:32、機械側:32
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります