曜日別特売
G32-L544-14D-E 防振バー D/G-L タンガロイ 63212697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G32-L544-14D-E 防振バー D/G-L タンガロイ 63212697
G32-L544-14D-E 防振バー D/G-L タンガロイ 63212697

防振バー D/G-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)544注文コード63212697品番G32-L544-14D-E
参考基準価格(税別)¥2,554,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
仕様●クーラント供給プロパティ:True●クーラント圧:5●最大突出し量(mm):416●最小突出し量(mm):352●本体マテリアルコード:H全長(mm)544ねじサイズクーラント入口:G1/4RoHS指令(10物質対応)対応接続径(Φmm)ワーク側:32、機械側:32
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする