※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBPR07190015-D050 SH725 ソリッドバー JBP R タンガロイ 63213300 JBPR07190015-D050 SH725 ソリッドバー JBP R タンガロイ 63213300

ソリッドバー JBP R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)5 仕様クーラント供給プロパティ:With coolant hole 注文コード63213300 品番JBPR07190015-D050 SH725
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は最小加工径・仕様・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様クーラント供給プロパティ:With coolant hole a4.4 切刃長さ(mm)35 勝手R 最小加工径(Φmm)5 最大溝深さ(mm)0.5 首下長(mm)19 コーナーR(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)0.9 接続径(Φmm)機械側:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする