※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBBR07190020-D050 SH725 ソリッドバー JBB R/L タンガロイ 63213397 JBBR07190020-D050 SH725 ソリッドバー JBB R/L タンガロイ 63213397

ソリッドバー JBB R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)5 注文コード63213397 品番JBBR07190020-D050 SH725
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は最小加工径・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様クーラント供給プロパティ:With coolant hole a4.4 切刃長さ(mm)35 勝手R 最小加工径(Φmm)5 最大溝深さ(mm)1 首下長(mm)19 コーナーR(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)0.9 接続径(Φmm)機械側:7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする