※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBBR07290020-D070 SH725 ソリッドバー JBB R/L タンガロイ 63213449 JBBR07290020-D070 SH725 ソリッドバー JBB R/L タンガロイ 63213449

ソリッドバー JBB R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)7 注文コード63213449 品番JBBR07290020-D070 SH725
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は最小加工径・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様クーラント供給プロパティ:With coolant hole a6.3 切刃長さ(mm)45 勝手R 最小加工径(Φmm)7 最大溝深さ(mm)2.5 首下長(mm)29 コーナーR(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)2.8 接続径(Φmm)機械側:7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする