※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー JBI R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
7
仕様
●X 方向ネジ山位置:0.75●クーラント供給プロパティ:With coolant hole
注文コード
63213528
品番
JBIR07140150-D070 SH725
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・仕様・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●X 方向ネジ山位置:0.75●クーラント供給プロパティ:With coolant hole
ねじピッチ
1.5
a
6.3
切刃長さ(mm)
30
勝手
R
最小加工径(Φmm)
7
最大溝深さ(mm)
0.8
首下長(mm)
14
先端刃幅(mm)
0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
2.8
接続径(Φmm)
機械側:7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります