※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー JBP R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
6
仕様
●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):1
注文コード
63213555
品番
JBRR07240050-D060 SH725
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):1
a
5.3
切刃長さ(mm)
40
勝手
R
最小加工径(Φmm)
6
最大溝深さ(mm)
1.8
首下長(mm)
24
コーナーR(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
1.8
接続径(Φmm)
機械側:7