※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBRR07290050-D068 SH725 ソリッドバー JBP R タンガロイ 63213564 JBRR07290050-D068 SH725 ソリッドバー JBP R タンガロイ 63213564

ソリッドバー JBP R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)6.8 仕様●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):1 注文コード63213564 品番JBRR07290050-D068 SH725
参考基準価格(税別)¥9,220 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は最小加工径・仕様・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):1 a6.3 切刃長さ(mm)45 勝手R 最小加工径(Φmm)6.8 最大溝深さ(mm)2.5 首下長(mm)29 コーナーR(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)2.8 接続径(Φmm)機械側:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする