※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー JBF R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
6
仕様
●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):1
勝手
R
注文コード
63213580
品番
JBFR07110100-D060 SH725
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・仕様・勝手
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):1
a
5.2
切刃長さ(mm)
27
勝手
R
最小加工径(Φmm)
6
最大溝深さ(mm)
1.5
首下長(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
機械側:7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります