JBFR07110250-D080 SH725 ソリッドバー JBF R/L タンガロイ 63213634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBFR07110250-D080 SH725 ソリッドバー JBF R/L タンガロイ 63213634
JBFR07110250-D080 SH725 ソリッドバー JBF R/L タンガロイ 63213634

ソリッドバー JBF R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本最小加工径(Φmm)8仕様●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):2.5勝手R注文コード63213634品番JBFR07110250-D080 SH725
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):2.5a5.9切刃長さ(mm)27勝手R最小加工径(Φmm)8最大溝深さ(mm)3.5首下長(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応接続径(Φmm)機械側:7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする