※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBFR07210300-D080 SH725 ソリッドバー JBF R/L タンガロイ 63213704 JBFR07210300-D080 SH725 ソリッドバー JBF R/L タンガロイ 63213704

ソリッドバー JBF R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)8 仕様●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):3 勝手R 注文コード63213704 品番JBFR07210300-D080 SH725
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は最小加工径・仕様・勝手など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):3 a5.9 切刃長さ(mm)36 勝手R 最小加工径(Φmm)8 最大溝深さ(mm)3.5 首下長(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 接続径(Φmm)機械側:7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする