※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー JBG R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
4
仕様
●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):1
勝手
R
注文コード
63213817
品番
JBGR04090100-D040 SH725
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・仕様・勝手
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):1
a
3.5
切刃長さ(mm)
25.5
勝手
R
最小加工径(Φmm)
4
最大溝深さ(mm)
0.8
首下長(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
1.5
接続径(Φmm)
機械側:4
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります