※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150404-ZM T9215 ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ〜中切削用(切りくず処理優先) タンガロイ 63214675 DNMG150404-ZM T9215 ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ〜中切削用(切りくず処理優先) タンガロイ 63214675

ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ〜中切削用(切りくず処理優先)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 注文コード63214675 品番DNMG150404-ZM T9215
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコーナーR・コーナー半径・形状など65種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

厚さ(mm)4.76 用途仕上げ〜中切削 仕様●最大切込み (最大加工深さ(mm)):2●最小切込み (最小加工深さ(mm)):0.7●水平方向切刃長さ(mm):15.5 内接円(mm)12.7 取付穴径(Φmm)5.16 コーナーR(mm)0.4 最大送り(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 最小送り(mm)0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする