※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT09T302-TM T9225 チップ CCMT-TM タンガロイ 63215077 CCMT09T302-TM T9225 チップ CCMT-TM タンガロイ 63215077

チップ CCMT-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.2 注文コード63215077 品番CCMT09T302-TM T9225
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はコーナーR・コーナー半径など28種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

厚さ(mm)3.97 仕様●最大切込み (最大加工深さ(mm)):3●最小切込み (最小加工深さ(mm)):0.25●水平方向切刃長さ(mm):9.7 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)4.4 コーナーR(mm)0.2 最大送り(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応 最小送り(mm)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする