※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT11T300FN-JP NS9530 チップ DCGT-JP タンガロイ 63216450 DCGT11T300FN-JP NS9530 チップ DCGT-JP タンガロイ 63216450

チップ DCGT-JP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.05 厚さ(mm)3.97 注文コード63216450 品番DCGT11T300FN-JP NS9530
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナーR・コーナー半径Re・厚さなど15種類から選べます 他の種類を見る

切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。

用途精密仕上げ切削(シャープエッジ) 仕様●最大切込み (最大加工深さ(mm)):2.5●最小切込み (最小加工深さ(mm)):0.05●水平方向切刃長さ(mm):11.6 厚さ(mm)3.97 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)4.4 コーナーR(mm)0.05 最大送り(mm)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 最小送り(mm)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする