※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ WNMG-37
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63217396
品番
WNMG080408-37 T9225
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4.76
仕様
●最大切込み (最大加工深さ(mm)):4●最小切込み (最小加工深さ(mm)):1●水平方向切刃長さ(mm):8.7
内接円(mm)
12.7
取付穴径(Φmm)
5.16
コーナーR(mm)
0.8
最大送り(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小送り(mm)
0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります