WNMG080416-DM T9215 チップ WNMG-DM タンガロイ 63217405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080416-DM T9215 チップ WNMG-DM タンガロイ 63217405
WNMG080416-DM T9215 チップ WNMG-DM タンガロイ 63217405

チップ WNMG-DM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.6注文コード63217405品番WNMG080416-DM T9215
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

厚さ(mm)4.76仕様●最大切込み (最大加工深さ(mm)):5●最小切込み (最小加工深さ(mm)):1●水平方向切刃長さ(mm):8.7内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16コーナーR(mm)1.6最大送り(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする